Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferscheinbuch Ursus Li543SD DIN A5 hoch SD 3 x 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875131
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875131
Artikel-Nr.:
     94QG7-875131
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     Li 543 SD
EAN/GTIN:
     9002244705407
Suchbegriffe:
Lieferschein
Lieferschein-Formular
Lieferschein-Vordruck
Lieferscheinbuch
Ursus Lieferscheinbuch Li543SD. Anzahl Seiten: 120 Seiten. Breite: 148 mm. Durchschlag: Triplicate. Einbandfarbe: Farbig sortiert. Farbe: Weiß. Format: DIN A5. Geeignet für: Geschäftlichen Gebrauch. Grundfarbe: Grün. Hersteller-Nr.: Li 543 SD. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 210 mm. Lieferumfang: 1x Buch. Lineatur: Liniert. Marke: Ursus. Material: Papier. Material Bezug: Papier. Register: Ja. Seiten pro Block: 40. Sprache: Deutsch. Tiefe: 14 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, lieferschein a5, lieferschein, LIEFERSCHEINBUCH, LIEFERSCHEIN, LIEFERSCHEINBÜCHER, LIEFERSCHEINBLOCK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.