| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-875173 Herst.-Nr.: 4481460 EAN/GTIN: 8717868074846 |
| |
|
| | |
| Viking Rückenschilder 10 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: lang. Beschriftbar: Ja. Breite: 60 mm. Etiketten pro Blatt: 1 Stück. Etiketten pro Pack: 10 Stück. Farbe: Grün. Geeignet für: 7,5 cm. Grundfarbe: Grün. Höhe: 285 mm. Lieferumfang: 10 x Rückenschilder. Länge: 285 mm. Länge (m): 0.285 m. Marke: Viking. Material: Papier. Rückenbreite: 75 mm. Selbsthaftend: Ja. Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün | Höhe: | 285 mm | Breite: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, einsteckrückenschild grün, ordnerrücken, 35908, 875173, ORDNERETIKETTEN, ORDNERRÜCKEN, ORDNERETIKETT, ORDNERSCHILD, ORDNERSCHILDER, ORDNERRÜCKENSCHILDER, ORDNER RÜCKEN, RÜCKENSCHILDER, ORDNERRÜCKENSCHILD, ORDNERAUFKLEBER, ORDNERRÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETTIKETTENORDNERSCHILD, ORDNERRÜCKENETTIKETTEN |
| | |
| |