Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Bene No.1 Power DIN A4 80 mm PP (Polypropylen) Rosa 2-Ring 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875264
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875264
Artikel-Nr.:
     94QG7-875264
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     105652
EAN/GTIN:
     9003263553307
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Bene Ordner. Produktlinie: No.1 Power. Modell: 291400. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 80 mm. Farbe: Rosa. Ringe: 2 Ringe. Material: PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Breite: 286 mm. Tiefe: 80 mm. Höhe: 318 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
458 g
Farbe:
Rosa
Höhe:
318 mm
Breite:
286 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner leitz a4 80mm, standard ordner, standard-ordner 80mm, ORDNER, AKTENORDNER, KUNSTSTOFFORDNER, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, PULTORDNER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,56*
€ 2,65*
10 Tage
58
1
€ 5,87*
ab € 2,60*
€ 2,74*
Lager 94QG7
285
1
€ 2,90*
ab € 2,62*
€ 2,74*
1 Tag
77
1
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 2,80*
1
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
11286747
ab € 1,92*
Ähnlich
Bene
291400BL
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291400BR
ab € 2,56*
Ähnlich
Bene
291400BRO
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291400GE
ab € 2,56*
Ähnlich
Bene
291400GR
ab € 2,56*
Ähnlich
Bene
291400OR
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291400RT
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291400TÜ
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291400VI
ab € 2,56*
Ähnlich
Bene
291600BL
ab € 2,47*
Ähnlich
Bene
291600BR
ab € 2,47*
Ähnlich
Bene
291600BRO
ab € 2,47*
Ähnlich
Bene
291600OR
ab € 2,47*
Ähnlich
Bene
291600RS
ab € 2,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.