Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Selbstklebend Rückenschilder Selbsthaftend Spezial Weiß 3,4 x 16 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875294
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875294
Artikel-Nr.:
     94QG7-875294
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     91562
EAN/GTIN:
     9003260250001
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Bene Rückenschilder. Modell: 91562. Farbe: Weiß. Material: Papier. Breite: 34 mm. Höhe: 160 mm. Lieferumfang: 10 x Selbstklebende Rückenschilder.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
160 mm
Breite:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordneretikett selbstklebend weiß, ordneretikett selbstklebend, ordneretiketten weiß, ORDNERSCHILD, ORDNERSCHILDER, ORDNERRÜCKENSCHILDER, ORDNER RÜCKEN, RÜCKENSCHILDER, ORDNERRÜCKENSCHILD, ORDNERRÜCKEN, ORDNERAUFKLEBER, ORDNERRÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENETIKETTEN, ORDNERETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETTIKETTEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.