Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner Bene 75400 DIN A4 1 bis 31 Hartpappe 31-teilig Schwarz 1 - 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875403
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875403
Artikel-Nr.:
     94QG7-875403
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     75400
EAN/GTIN:
     9003267720002
Suchbegriffe:
Pultordner
pultordner 1-31 schwarz
pultordner 1-31
pultordner
Bene Pultordner 75400. Anzahl Fächer: 32 Fächer. Anzahl Register: 31-teilig. Ausführung: 1 - 31. Beschriftbar: Nein. Breite: 272 mm. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Durable Erweiterbarer Rücken. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 075400. Höhe: 355 mm. Lieferumfang: 1 x Pultordner. Marke: Bene. Material: Hartpappe. Papiergewicht: 290 g/m². Registerdesign: Bedruckte Taben. Registertyp: 1 bis 31. Tabfarbe: Weiß. Textfeld: Nein. Tiefe: 45 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
355 mm
Breite:
272 mm
Tiefe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: MAPPE, MAPPEN, HEFTORDNER, DOKUMENTMAPPE, SORTIERMAPPEN, SORTIERMAPPE, DOKUMENTENMAPPE, DOKUMENTENMAPPEN, ORDNUNGSMAPPE, ORDNUNGSMAPPEN, ABLAGEMAPPE, PULTORDNER, ABLAGEMAPPEN, WIEDERVORLAGEMAPPE, ABLAGEORDNER, DOKUMENTENORDNER, HEFTMAPPE, HEFTMAPPEN, WIEDERVORLAGE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
€ 5,99*
ab € 15,49*
€ 23,07*
Lager 94QG7
125
€ 2,90*
ab € 20,10*
€ 28,21*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.