Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter Bene Manilakarton DIN A4 Manilakarton 235 mm x 305 mm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875425
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875425
Artikel-Nr.:
     94QG7-875425
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     105314
EAN/GTIN:
     9003261480100
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Bene Ösenhefter Manilakarton. Ausführung: voller Vorderdeckel. Beschriftbar: Ja. Breite: 235 mm. Farbe: Blau. Fassungsvermögen: 250 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Griffart: Befestigung. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 81322-BL. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 305 mm. Lieferumfang: 1 x Dreiflügelmappe. Marke: Bene. Material: Manilakarton. Materialstärke: 250 g/m². Papiergewicht: 250 g/m². Textfeld: Ja. Verschlussart: Keine. Öffnung: Rechts.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
305 mm
Breite:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, einschlagmappe a4 karton blau, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, ÖSENHEFTER, EINHAKHEFTER, ÖSENSCHNELLHEFTER, EINHÄNGEHEFTER, AKTENDECKEL, AKTENUMSCHLAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.