| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-875467 Herst.-Nr.: 3263670 EAN/GTIN: 8717868097005 |
| |
|
| | |
| Viking Hängemappen V1714 25 Stück. Beschriftbar: Ja. Boden: V. Breite: 80 mm. Farbe: Braun. Fassungsvermögen: 300 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Braun. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 250 mm. Lieferumfang: 25 x Hängehefter. Marke: Viking. Material: Manilla. Materialstärke: 230 g/m². Papiergewicht: 230 g/m². Textfeld: Ja. Weitere Informationen: | | Farbe: | Braun | Höhe: | 250 mm | Breite: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, hängemappen, 875467, H, HÄNGEHEFTER, MAPPE, MAPPEN, 7010461, PENDELMAPPE, PENDELMAPPEN, EINHÄNGEMAPPEN, HÄNGEORDNER, HÄNGETASCHE, HÄNGEMAPPE, HÄNGEMAPPEN, HÄNGEREGISTRATUREN, HÄNGEREGISTER, HANGEMAPPEN, HANGEREGISTER |
| | |
| |