| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-875516 Herst.-Nr.: 0-319-09 EAN/GTIN: 9002219153332 |
| |
|
| | |
| SAX Heftgerät H319. Breite: 44 mm. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Heftleistung: 10 Blatt. Höhe: 62 mm. Klammergröße: Nr. 10. Lieferumfang: 1 x Heftgerät. Magazinvolumen: 100 Klammern. Marke: SAX. Material: Kunststoff, Metall. Tiefe: 130 mm. Volle Ladung / Halbe Ladung: Halber Streifen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 62 mm | Breite: | 44 mm | Tiefe: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, bostitch, HEFTGERÄT, BÜROHEFTER, BLOCKHEFTGERÄT, BÜROHEFTZANGE, HEFTZANGE, ELEKTROHEFTER, HEFTGERAT, BÜROHEFTGERÄT, SKREBBA, HEFTMASCHINE, HEFTKLAMMERGERÄT, KLAMMERMASCHINE, KLAMMERLMASCHINE, KLAMMERER |
| | |
| |