Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter Bene Manilakarton DIN A4 235 mm x 305 mm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875569
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875569
Artikel-Nr.:
     94QG7-875569
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     105318
EAN/GTIN:
     9003261480506
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Bene Ösenhefter Manilakarton. Anzahl Hüllen: 0. Ausführung: voller Vorderdeckel. Beschriftbar: Ja. Breite: 235 mm. Farbe: Grau. Fassungsvermögen: 25 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 40 g. Griffart: Befestigung. Grundfarbe: Grau. Größe: A4. Hersteller-Nr.: 81322-GR. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 305 mm. Marke: Bene. Materialstärke: 250 g/m². Papiergewicht: 250 g/m². Textfeld: Ja. Verschlussart: Keine. Öffnung: Seitlich.
Weitere Informationen:
Gewicht:
40 g
Farbe:
Grau
Höhe:
305 mm
Breite:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: ösenhefter grau ganzer deckel, einhänge hefter, einhängehefter karton, ÖSENHEFTER, EINHAKHEFTER, ÖSENSCHNELLHEFTER, EINHÄNGEHEFTER, AKTENDECKEL, AKTENUMSCHLAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.