| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-877821 Herst.-Nr.: 04961-00077-00 EAN/GTIN: 4042448816405 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa Verpackungsklebeband. Bandbreite: 15 mm. Bandlänge: 50000 mm. Breite: 15 mm. Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 04961-00077-00. Lieferumfang: 1 x Doppelseitiges Klebeband. Marke: tesa. Produktlinie: tesafix. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Transparent | Breite: | 15 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, PACKSCHNUR, PAKETBAND, PAKETBÄNDER, KLEBERBAND, PACKUNGSBAND, VERPAKKUNGSKLEBEBAND, VERPACKUNGSBANDKLEBEBAND, PACKKLEBEBAND, PACKBAND, VERPACKUNGSKLEBEBAND, PAKETKLEBER, VERSANDROLLE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |