Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtücher Scott Essential 6696 Essential Slimroll Recycled Gerollt Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 9169164
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 9169164
Artikel-Nr.:
     94QG7-9169164
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6696
EAN/GTIN:
     05027375050862
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Scott Falthandtücher Essential 6696 6 Stück. Breite: 300 mm. Durchmesser: 150 mm. Falzung: Gerollt. Farbe: Blau. Geeignet für: Nachfüllung: 2510475, 3702638, 7759986. Grundfarbe: Blau. Höhe: 198 mm. Kernmaße: 440 mm. Lagen: 1-lagig. Länge: 190000 mm. Länge (m): 190 m. Marke: Scott. Material: Frischfaser. Produktlinie: Essential Slimroll. Recycled: Ja. Stärke: 1 mm. Tiefe: 450 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6171 g
Farbe:
Blau
Höhe:
450 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, handtuchrollen blau, handtuchrollen, PAPIERHANDTÜCHER, HANDTÜCHER, FALTHANDTÜCHER, PAPIERHAND, HANDPAPIER, PAPIER HANDTÜCHER, PAPIER HANDTUCH, HANDTUCHPAPIER, PAPIERHANDTUCH
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 8,95*
ab € 54,25*
€ 69,84*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,85*
€ 72,05*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 58,49*
€ 77,27*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,50*
ab € 60,04*
€ 77,70*
Lager 94QG7
12
pro Paket
€ 2,90*
ab € 70,44*
€ 86,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,15*
€ 102,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,17*
€ 101,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,15*
€ 97,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,73*
€ 94,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,44*
€ 83,82
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 11,74* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.