Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskratzer GVS Rot 90 mm x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 9491446
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 9491446
Artikel-Nr.:
     94QG7-9491446
Hersteller:
     Wilhelm Klein
Herst.-Nr.:
     9470087
EAN/GTIN:
     4002659415804
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer
Eiskratzer GVS. Breite: 90 mm. Farbe: Rot. Grundfarbe: Rot. Hersteller-Nr.: 9470087. Höhe: 25 mm. Marke: Markenlos. Tiefe: 200 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Höhe:
25 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.