Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammernspender Viking Kunststoff Schwarz 45 mm x 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 979338
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 979338
Artikel-Nr.:
     94QG7-979338
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     4654197
EAN/GTIN:
     8717868000197
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Viking Büroklammernspender. Anzahl Fächer: 1 Fach. Breite: 45 mm. Durchmesser: 45 mm. Farbe: Schwarz. Gewicht: 66 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 65 mm. Lieferumfang: 1 x Klammernspender. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Viking. Material: Kunststoff. Stapelbar: Nein. Tiefe: 57 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
66 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
65 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: briefklammernspender schwarz, briefklammernspender, BRIEFKLAMMERNSPENDER, KLAMMERSPENDER, SPENDER, OFFICE DEPOT, BÜROKLAMMERNSPENDER, 505491, 113450, 979339, 7085014, 7007093, KLAMMERNSPENDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.