| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-980461 Herst.-Nr.: 3951234 EAN/GTIN: 8717868100231 |
| |
|
| | |
| Viking Universaletiketten 3951234 100 Stück. Anwendungsbeispiel: Adresse. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: Selbstklebend. Blatt pro Pack: 100 Blatt. Breite: 70 mm. Etiketten pro Blatt: 24 Stück. Etiketten pro Pack: 2400 Stück. Etikettencode: 14. Farbe: Weiß. Form: Rechteckig. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 980461. Höhe: 37 mm. Marke: Viking. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Selbsthaftend: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 938 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 37 mm | Breite: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs etiketten, ETIKETT, AUFKLEBER, LASERDRUCKER-ETIKETT, INKJET-ETIKETT, INKJETETIKETT, TINTENSTRAHLDRUCKER-ETIKETT, LASERETIKETT, KOPIER-ETIKETT, LASERDRUCKERETIKETT, MATRIXDRUCKER-ETIKETT, MATRIXDRUCKER-ETIKETTEN, 119032, 3448 ILK, 3474 ILK, 4464 ILK, BESCHRIFTUNG, UNIVERSALETIKETTEN, MULTIFUNKTIONSETIKETTEN, UNIVERSAL ETIKETTEN |
| | |
| |