| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-980776 Herst.-Nr.: 4523697 EAN/GTIN: 8717868005567 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Viking Druckerpapier Colour Print. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 169 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: DIN A4. Produktlinie: Colour Print. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 120 g/m². ColorLok: Nein. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 1880 g. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1880 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 297 mm | Breite: | 210 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, inkjetpapier weiß a4 120 g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, 980776, COLOR PAPIER, PAPIER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |