| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-980777 Herst.-Nr.: 4178349 EAN/GTIN: 8717868005581 |
| |
|
| | |
| Viking Druckerpapier Advanced Colour Printing. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 169 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: DIN A4. Produktlinie: Colour Print. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 160 g/m². ColorLok: Nein. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 2500 g. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2500 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 297 mm | Breite: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 weiß, druckerpapier, druckerpapier a4, 980777, COLOR PAPIER, PAPIER |
| | |
| |