Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIESEL LONGLIFE MD 1548 M 20L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     9509-10549204
Hersteller:
     ADDINOL
Herst.-Nr.:
     DIESEL_LONGLIFE_MD_1548_M_20L
EAN/GTIN:
     4014766101440
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 20l
motorenöl
DIESEL LONGLIFE MD 1548 M 20L
Weitere Suchbegriffe: addinol motorenöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.