Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYDRAULIKÖL HLP D 46 205L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     9509-10549622
Hersteller:
     ADDINOL
Herst.-Nr.:
     HYDRAULIKÖL_HLP_D_46_205L
EAN/GTIN:
     4014766400550
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 205l
hydrauliköl
HYDRAULIKÖL HLP D 46 205L
Weitere Suchbegriffe: addinol hydrauliköl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,08*
€ 897,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,35*
€ 892,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,65*
€ 851,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,90*
€ 815,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,58*
€ 750,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.