Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYDRAULIKÖL HVLPD 46 20L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     9509-10549682
Hersteller:
     ADDINOL
Herst.-Nr.:
     HYDRAULIKÖL_HVLPD_46_20L
EAN/GTIN:
     4014766101976
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l
hydrauliköl
HYDRAULIKÖL HVLPD 46 20L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.