Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖKOSYNTH HVLPD 46 S 205L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     9509-10550154
Hersteller:
     ADDINOL
Herst.-Nr.:
     ÖKOSYNTH_HVLPD_46_S_205L
EAN/GTIN:
     4014766402943
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 205l
hydrauliköl
ÖKOSYNTH HVLPD 46 S 205L
Weitere Suchbegriffe: addinol hydrauliköl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.589,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.813,65*
€ 2.158,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.792,21*
€ 2.132,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.692,92*
€ 2.014,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.638,46*
€ 1.949,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.589,20*
€ 1.891,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.