Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖKOSYNTH HEES 46 20L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     9509-10550160
Hersteller:
     ADDINOL
Herst.-Nr.:
     ÖKOSYNTH_HEES_46_20L
EAN/GTIN:
     4014766101280
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l
hydrauliköl
ÖKOSYNTH HEES 46 20L
Weitere Suchbegriffe: addinol hydrauliköl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,77*
€ 234,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,13*
€ 222,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.