Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0510525009 Bosch-Zahnradpumpe 11 ccm, Boschflansch, rechtsdrehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Zahnradpumpe mit Deutschem Normflansch (Boschflansch), Baugröße 2
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Zahnradpumpe mit Deutschem Normflansch (Boschflansch), Baugröße 2
Zeichnung: Deutscher Normflansch (Boschflansch), Baugröße 2
Artikel-Nr.:
     955-0 510 525 009
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     0 510 525 009
EAN/GTIN:
     4050571173432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
hydraulik zahnradpumpe
Werkstoffe: Körper: Aluminium, Befestigungsflansch: Aluminium oder Stahl, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -15 bis +60 °C (Medium: -15 bis +80 °C) Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis Einsatzbereich: Industriehydraulik und Mobilhydraulik Befestigung: 4-Lochflansch (72 x 100) - Deutscher Normflansch (Boschflansch), Baugröße 2 Zentrierdurchmesser: 80 Antriebswelle: Kegel 1:5, M 12x1,5 (Ø 17 gemessen am Wellenaustritt) Sauganschluss: Pumpenflansch LK 40 (Lochkreis 40, 4x M 6 IG) Druckanschluss: Pumpenflansch LK 35 (Lochkreis 35, 4x M 6 IG) Bohrungsanordnung Pumpenflansche: deutsch *Richtwert für die Aggregatauslegung berechnet mit 95% volumetrischem Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Fördervolumen je Umdrehung:
11 CM3
Fördermenge bei 1450 U/min*:
15 L/MIN
Dauerdruck max.:
250 BAR
Gewicht:
3,5 KG
Weitere Suchbegriffe: 0510525009, Bosch-Zahnradpumpen, HD-Pumpen, Hochdruck-Pumpen, Hydraulik-Pumpen, Öl-Pumpen, Pumpen, Rexroth Zahnradpumpen, Zahnradpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 610,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,73*
€ 726,7687
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,44*
€ 691,9136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,14*
€ 658,2366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,08*
€ 601,0452
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.