Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SN16 1 SN Schlauch, EN 853, DN 16


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 1 SN-Hydraulikschlauch
Exemplarische Darstellung: 1 SN-Hydraulikschlauch
Exemplarische Darstellung: 1 SN-Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1 SN 16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1 SN 16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1SN16
1 SN-Schläuche
DIN 20022
EN 853
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi, Außendecke: synthetischer Gummi, ozon- und witterungsbeständig, Druckträger: ein bzw. zwei Stahldrahtgeflechte Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Luft**, Vakuum*** (max. -0,83 bar gemäß SAE 100 R4), Wasser, Schmier- und Kraftstoffe Einsatzbereich: Hochdruckhydrauliksysteme Lieferform: Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke kleiner 20 mtr. zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist. **Schlauch muss geprickt werden, ***1 SN 38 & 1 SN 51 nicht für Vakuum geeignet Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (kurzzeitig +125°C)
Weitere Informationen:
DN:
16 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
16 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
23,3 MM
Betriebsdruck:
130 BAR
Berstdruck:
600 BAR
min. Biegeradius:
200 MM
Size Kenngröße:
10
Gewicht:
0,5 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 26,14*
€ 31,1066
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,94*
€ 30,8686
pro Meter
ab 5 Meter
€ 25,01*
€ 29,7619
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.