Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1TE6 1 TE Schlauch, EN 854, DN 6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 1 TE-Hydraulikschlauch
Exemplarische Darstellung: 1 TE-Hydraulikschlauch
Exemplarische Darstellung: 1 TE-Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1 TE 6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1 TE 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1TE6
1 TE-Schläuche
DIN 20021
EN 854
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi, Außendecke: synthetischer Gummi, ozon- und witterungsbeständig, Druckträger: ein bzw. zwei Textilgeflechte Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Wasser (max. +70°C), Dieselöle (max. +93°C), Rapsöl, Wasser-Ölemulsionen Einsatzbereich: Mitteldruck-Hydrauliksysteme Lieferform: Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke kleiner 20 mtr. zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist. Vorteile: -hohe Flexibilität, -kleine Biegeradien, -geringes Gewicht Temperaturbereich: -40°C bis +125°C
Weitere Informationen:
DN:
6 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
6,4 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
12,6 MM
Betriebsdruck:
30 BAR
Berstdruck:
120 BAR
min. Biegeradius:
45 MM
Size Kenngröße:
4
Gewicht:
0,14 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,50*
€ 16,065
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.