Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1TF10 PTFE-Schlauch mit Edelstahlumflechtung DN 10


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PTFE-Schlauch mit Edelstahlumflechtung
Exemplarische Darstellung: PTFE-Schlauch mit Edelstahlumflechtung
Artikel-Nr.:
     955-1 TF 10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1 TF 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
ptfe schlauch
Verwendung: Lebensmittelverarbeitung, Labor- und Medizintechnik, Vulkanisierpressen, Dampfbügelmaschinen sowie Reinigungsanlagen, bei denen hohe chemische Beständigkeit, thermische Stabilität, Elastizität und Witterungsbeständigkeit unerlässlich sind. Werkstoffe: Innenseele: PTFE, Drahtumflechtung: 1.4306 Temperaturbereich: -70°C bis +260°C Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +120°C: 100%, +140°C: 86%, +160°C: 72%, +180°C: 58%, +200°C: 44%, +220°C: 30%, +240°C: 16%
Weitere Informationen:
DN:
10 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
9,93 - 10,64 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
12,8 - 14 MM
PTFE Wandstärke:
0,75 MM
min. Biegeradius:
127 MM
Betriebsdruck:
183 BAR
Berstdruck:
552 BAR
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: 1TF10, 1 TF-Schläuche, Edelstahl-Schläuche, HD-Schläuche, Hochdruck-Schläuche, Hydraulik-Leitungen, Hydraulik-Schläuche, Metalllumpflochtene Schläuche, Metall-Schläuche, PTFE-Schläuche, Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 43,52*
€ 51,7888
pro Meter
ab 2 Meter
€ 43,37*
€ 51,6103
pro Meter
ab 5 Meter
€ 41,13*
€ 48,9447
pro Meter
ab 10 Meter
€ 39,87*
€ 47,4453
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,70*
€ 47,243
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,99*
€ 39,2581
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.