Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1TF12 PTFE-Schlauch mit Edelstahlumflechtung DN 12


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PTFE-Schlauch mit Edelstahlumflechtung
Exemplarische Darstellung: PTFE-Schlauch mit Edelstahlumflechtung
Artikel-Nr.:
     955-1 TF 12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1 TF 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
ptfe-schlauch
Verwendung: Lebensmittelverarbeitung, Labor- und Medizintechnik, Vulkanisierpressen, Dampfbügelmaschinen sowie Reinigungsanlagen, bei denen hohe chemische Beständigkeit, thermische Stabilität, Elastizität und Witterungsbeständigkeit unerlässlich sind. Werkstoffe: Innenseele: PTFE, Drahtumflechtung: 1.4306 Temperaturbereich: -70°C bis +260°C Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +120°C: 100%, +140°C: 86%, +160°C: 72%, +180°C: 58%, +200°C: 44%, +220°C: 30%, +240°C: 16%
Weitere Informationen:
DN:
12 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
13 - 13,6 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
16 - 17,2 MM
PTFE Wandstärke:
0,9 MM
min. Biegeradius:
152 MM
Betriebsdruck:
161 BAR
Berstdruck:
483 BAR
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: 1TF12, 1 TF-Schläuche, Edelstahl-Schläuche, HD-Schläuche, Hochdruck-Schläuche, Hydraulik-Leitungen, Hydraulik-Schläuche, Metalllumpflochtene Schläuche, Metall-Schläuche, PTFE-Schläuche, Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 63,97*
€ 76,1243
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,37*
€ 73,0303
pro Meter
ab 10 Meter
€ 60,20*
€ 71,638
pro Meter
ab 20 Meter
€ 60,13*
€ 71,5547
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 49,65*
€ 59,0835
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.