Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1TF19 PTFE-Schlauch mit Edelstahlumflechtung DN 19


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PTFE-Schlauch mit Edelstahlumflechtung
Exemplarische Darstellung: PTFE-Schlauch mit Edelstahlumflechtung
Artikel-Nr.:
     955-1 TF 19
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1 TF 19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
ptfe-schlauch
Verwendung: Lebensmittelverarbeitung, Labor- und Medizintechnik, Vulkanisierpressen, Dampfbügelmaschinen sowie Reinigungsanlagen, bei denen hohe chemische Beständigkeit, thermische Stabilität, Elastizität und Witterungsbeständigkeit unerlässlich sind. Werkstoffe: Innenseele: PTFE, Drahtumflechtung: 1.4306 Temperaturbereich: -70°C bis +260°C Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +120°C: 100%, +140°C: 86%, +160°C: 72%, +180°C: 58%, +200°C: 44%, +220°C: 30%, +240°C: 16%
Weitere Informationen:
DN:
19 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
19,3 - 20,32 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
22,4 - 23,9 MM
PTFE Wandstärke:
1 MM
min. Biegeradius:
203 MM
Betriebsdruck:
103 BAR
Berstdruck:
310 BAR
Gewicht:
0,47 KG
Weitere Suchbegriffe: 1TF19, 1 TF-Schläuche, Edelstahl-Schläuche, HD-Schläuche, Hochdruck-Schläuche, Hydraulik-Leitungen, Hydraulik-Schläuche, Metalllumpflochtene Schläuche, Metall-Schläuche, PTFE-Schläuche, Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,59*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 124,12*
€ 147,7028
pro Meter
ab 2 Meter
€ 122,05*
€ 145,2395
pro Meter
ab 5 Meter
€ 118,58*
€ 141,1102
pro Meter
ab 10 Meter
€ 118,29*
€ 140,7651
pro Meter
ab 500 Meter
€ 97,59*
€ 116,1321
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.