Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.019-12A Pressanschluss DKM (90°), M 30x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.019-12A Pressanschluss DKM (90°), M 30x1,5
1.019-12A Pressanschluss DKM (90°), M 30x1,5
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKM
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.019-12A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.019-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Pressfassung
pressfassung dn 19
1.019-12A Pressanschluss DKM (90°), M 30x1,5
Weitere Informationen:
Bauform:
DKM (90°)
Anschlussgröße:
M 30x1,5
DN:
19 MM
Beschreibung:
Dichtkopf mit Überwurfmutter passend auf 60°-Stutzen DIN 763
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluft winkelstück, 1.019-12A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,8705
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,76*
€ 55,6444
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,5381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,3604
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,8487
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,9594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.