Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.019-20A Pressanschluss DKM (90°), M 45x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.019-20A Pressanschluss DKM (90°), M 45x1,5
1.019-20A Pressanschluss DKM (90°), M 45x1,5
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKM
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.019-20A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.019-20A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Pressfassung
druckluft winkelstück
1.019-20A Pressanschluss DKM (90°), M 45x1,5
Weitere Informationen:
Bauform:
DKM (90°)
Anschlussgröße:
M 45x1,5
DN:
31 MM
Beschreibung:
Dichtkopf mit Überwurfmutter passend auf 60°-Stutzen DIN 763
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.019-20A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,05*
€ 105,9695
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,29*
€ 105,0651
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,19*
€ 100,1861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,46*
€ 99,3174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,54*
€ 82,7526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.