Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.041-12ES ES-Pressanschluss DKL (gerade), M 30x2 (22 L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKL
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKL
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.041-12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.041-12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung
1.041-12ES ES-Pressanschluss DKL (gerade), M 30x2 (22 L)
Weitere Informationen:
Bauform:
DKL (gerade)
Anschlussgröße:
M 30x2 (22 L)
DN:
19 MM
Beschreibung:
Universal-Dichtkopf mit Überwurfmutter, passend auf 60°-Stutzen DIN 7631 und 24°-Stutzen ISO 8434-1, leichte Baureihe
Gewicht:
0,18 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.041-12ES, 1 SN-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CEL-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DFR-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,6475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,7796
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,45*
€ 73,1255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,57*
€ 61,3683
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.