Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.041-16ES ES-Pressanschluss DKL (gerade), M 36x2 (28 L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKL
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKL
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.041-16 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.041-16 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn25
pressfassung
1.041-16ES ES-Pressanschluss DKL (gerade), M 36x2 (28 L)
Weitere Informationen:
Bauform:
DKL (gerade)
Anschlussgröße:
M 36x2 (28 L)
DN:
25 MM
Beschreibung:
Universal-Dichtkopf mit Überwurfmutter, passend auf 60°-Stut
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.041-16ES, 1 SN-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CEL-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DFR-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,93*
€ 121,2967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,25*
€ 115,7275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,88*
€ 115,2872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,75*
€ 96,0925
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.