Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.041-4ES ES-Pressanschluss DKL (gerade), M 14x1,5 (8 L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKL
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKL
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.041-4 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.041-4 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn 6
pressfassung
1.041-4ES ES-Pressanschluss DKL (gerade), M 14x1,5 (8 L)
Weitere Informationen:
Bauform:
DKL (gerade)
Anschlussgröße:
M 14x1,5 (8 L)
DN:
6 MM
Beschreibung:
Universal-Dichtkopf mit Überwurfmutter, passend auf 60°-Stutzen DIN 7631 und 24°-Stutzen ISO 8434-1, leichte Baureihe
Gewicht:
0,028 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.041-4ES, 1 SN-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CEL-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DFR-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,7158
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,5373
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,28*
€ 52,6932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,2414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,2212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.