Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.041-4A Pressanschluss DKL (gerade), M 14x1,5 (8 L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.041-4A Pressanschluss DKL (gerade), M 14x1,5 (8 L)
1.041-4A Pressanschluss DKL (gerade), M 14x1,5 (8 L)
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKL
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.041-4A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.041-4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn 6
pressfassung
1.041-4A Pressanschluss DKL (gerade), M 14x1,5 (8 L)
Weitere Informationen:
Bauform:
DKL (gerade)
Anschlussgröße:
M 14x1,5 (8 L)
DN:
6 MM
Beschreibung:
Universal-Dichtkopf mit Überwurfmutter passend auf 60°-Stutzen DIN 7631 und 24°-Stutzen ISO 8434-1, leichte Baureihe
Gewicht:
0,028 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.041-4A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.