Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.049-10A Pressanschluss DKL (90°), M 26x1,5 (18 L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.049-10A Pressanschluss DKL (90°), M 26x1,5 (18 L)
1.049-10A Pressanschluss DKL (90°), M 26x1,5 (18 L)
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKL
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.049-10A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.049-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Pressfassung
druckluft winkelstück
1.049-10A Pressanschluss DKL (90°), M 26x1,5 (18 L)
Weitere Informationen:
Bauform:
DKL (90°)
Anschlussgröße:
M 26x1,5 (18 L)
DN:
16 MM
Beschreibung:
Universal-Dichtkopf mit Überwurfmutter passend auf 60°-Stutzen DIN 7631 und 24°-Stutzen ISO 8434-1, leichte Baureihe
Gewicht:
0,18 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.049-10A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,0475
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,8095
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.