| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-1.049-4A Herst.-Nr.: 1.049-4A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1.049-4A Pressanschluss DKL (90°), M 14x1,5 (8 L) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bauform: | DKL (90°) | Anschlussgröße: | M 14x1,5 (8 L) | DN: | 6 MM | Beschreibung: | Universal-Dichtkopf mit Überwurfmutter passend auf 60°-Stutzen DIN 7631 und 24°-Stutzen ISO 8434-1, leichte Baureihe | Gewicht: | 0,037 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: druckluft winkelstück, 1.049-4A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |