Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.049-5A Pressanschluss DKL (90°), M 16x1,5 (10 L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.049-5A Pressanschluss DKL (90°), M 16x1,5 (10 L)
1.049-5A Pressanschluss DKL (90°), M 16x1,5 (10 L)
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKL
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.049-5A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.049-5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Pressfassung
druckluft winkelstück
1.049-5A Pressanschluss DKL (90°), M 16x1,5 (10 L)
Weitere Informationen:
Bauform:
DKL (90°)
Anschlussgröße:
M 16x1,5 (10 L)
DN:
8 MM
Beschreibung:
Universal-Dichtkopf mit Überwurfmutter passend auf 60°-Stutzen DIN 7631 und 24°-Stutzen ISO 8434-1, leichte Baureihe
Gewicht:
0,046 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.049-5A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.