Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.051-6ES ES-Pressanschluss DKO-L (gerade), M 18x1,5 (12 L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKO
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKO
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.051-6 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.051-6 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn 10
pressfassung
1.051-6ES ES-Pressanschluss DKO-L (gerade), M 18x1,5 (12 L)
Weitere Informationen:
Bauform:
DKO-L (gerade)
Anschlussgröße:
M 18x1,5 (12 L)
DN:
10 MM
Beschreibung:
Dichtkopf mit Überwurfmutter und O-Ring, passend auf 24°-Stu
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.051-6ES, 1 SN-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CEL-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DFR-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,12*
€ 65,5928
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,52*
€ 63,6888
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,71*
€ 61,5349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,49*
€ 60,0831
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,31*
€ 59,8689
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,6587
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.