Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.051-6-5A Pressanschluss DKO-L (gerade), M 18x1,5 (12 L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.051-6-5A Pressanschluss DKO-L (gerade), M 18x1,5 (12 L)
1.051-6-5A Pressanschluss DKO-L (gerade), M 18x1,5 (12 L)
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKO
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.051-6-5A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.051-6-5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
dn08 pressfassung
pressfassung
1.051-6-5A Pressanschluss DKO-L (gerade), M 18x1,5 (12 L)
Weitere Informationen:
Bauform:
DKO-L (gerade)
Anschlussgröße:
M 18x1,5 (12 L)
DN:
8 MM
Beschreibung:
Dichtkopf mit Überwurfmutter und O-Ring, passend auf 24°-Stu
Gewicht:
0,046 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.051-6-5A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.