Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.051-6-8A Pressanschluss DKO-L (gerade), M 18x1,5 (12 L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.051-6-8A Pressanschluss DKO-L (gerade), M 18x1,5 (12 L)
1.051-6-8A Pressanschluss DKO-L (gerade), M 18x1,5 (12 L)
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKO
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.051-6-8A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.051-6-8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn12
pressfassung
1.051-6-8A Pressanschluss DKO-L (gerade), M 18x1,5 (12 L)
Weitere Informationen:
Bauform:
DKO-L (gerade)
Anschlussgröße:
M 18x1,5 (12 L)
DN:
12 MM
Beschreibung:
Dichtkopf mit Überwurfmutter und O-Ring, passend auf 24°-Stu
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.051-6-8A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.