Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.051-6A Pressanschluss DKO-L (gerade), M 18x1,5 (12 L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.051-6A Pressanschluss DKO-L (gerade), M 18x1,5 (12 L)
1.051-6A Pressanschluss DKO-L (gerade), M 18x1,5 (12 L)
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKO
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.051-6A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.051-6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn 10
pressfassung
1.051-6A Pressanschluss DKO-L (gerade), M 18x1,5 (12 L)
Weitere Informationen:
Bauform:
DKO-L (gerade)
Anschlussgröße:
M 18x1,5 (12 L)
DN:
10 MM
Beschreibung:
Dichtkopf mit Überwurfmutter und O-Ring, passend auf 24°-Stu
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.051-6A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.