Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.055-10A Pressanschluss DKO-L (45°), M 26x1,5 (18 L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.055-10A Pressanschluss DKO-L (45°), M 26x1,5 (18 L)
1.055-10A Pressanschluss DKO-L (45°), M 26x1,5 (18 L)
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKO
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.055-10A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.055-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung
1.055-10A Pressanschluss DKO-L (45°), M 26x1,5 (18 L)
Weitere Informationen:
Bauform:
DKO-L (45°)
Anschlussgröße:
M 26x1,5 (18 L)
DN:
16 MM
Beschreibung:
Dichtkopf mit Überwurfmutter und O-Ring, passend auf 24°-Stutzen ISO 8434-1, leichte Baureihe
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.055-10A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,3708
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,9428
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.