Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.055-16ES ES-Pressanschluss DKO-L (45°), M 36x2 (28 L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKO
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKO
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.055-16 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.055-16 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn25
pressfassung
1.055-16ES ES-Pressanschluss DKO-L (45°), M 36x2 (28 L)
Weitere Informationen:
Bauform:
DKO-L (45°)
Anschlussgröße:
M 36x2 (28 L)
DN:
25 MM
Beschreibung:
Dichtkopf mit Überwurfmutter und O-Ring, passend auf 24°-Stu
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.055-16ES, 1 SN-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CEL-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DFR-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,43*
€ 239,7017
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,12*
€ 236,9528
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,48*
€ 235,0012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,89*
€ 229,5391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,10*
€ 195,279
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.