Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.055-20ES ES-Pressanschluss DKO-L (45°), M 45x2 (35 L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKO
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKO
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.055-20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.055-20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung
1.055-20ES ES-Pressanschluss DKO-L (45°), M 45x2 (35 L)
Weitere Informationen:
Bauform:
DKO-L (45°)
Anschlussgröße:
M 45x2 (35 L)
DN:
31 MM
Beschreibung:
Dichtkopf mit Überwurfmutter und O-Ring, passend auf 24°-Stu
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.055-20ES, 1 SN-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CEL-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DFR-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,75*
€ 538,7725
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,05*
€ 521,2795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,78*
€ 495,9682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,11*
€ 446,3809
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.