Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.055-24ES ES-Pressanschluss DKO-L (45°), M 52x2 (42 L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKO
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKO
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.055-24 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.055-24 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung
1.055-24ES ES-Pressanschluss DKO-L (45°), M 52x2 (42 L)
Weitere Informationen:
Bauform:
DKO-L (45°)
Anschlussgröße:
M 52x2 (42 L)
DN:
38 MM
Beschreibung:
Dichtkopf mit Überwurfmutter und O-Ring, passend auf 24°-Stu
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.055-24ES, 1 SN-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CEL-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DFR-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,41*
€ 666,8879
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,01*
€ 612,8619
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,49*
€ 582,4931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,03*
€ 554,5757
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.