Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.055-4ES ES-Pressanschluss DKO-L (45°), M 14x1,5 (8 L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKO
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKO
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.055-4 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.055-4 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn 6
pressfassung
1.055-4ES ES-Pressanschluss DKO-L (45°), M 14x1,5 (8 L)
Weitere Informationen:
Bauform:
DKO-L (45°)
Anschlussgröße:
M 14x1,5 (8 L)
DN:
6 MM
Beschreibung:
Dichtkopf mit Überwurfmutter und O-Ring, passend auf 24°-Stu
Gewicht:
0,034 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.055-4ES, 1 SN-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CEL-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DFR-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,05*
€ 123,8195
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,40*
€ 118,286
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,89*
€ 117,6791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,51*
€ 98,1869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.