Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.059-12A Pressanschluss DKO-L (90°), M 30x2 (22 L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.059-12A Pressanschluss DKO-L (90°), M 30x2 (22 L)
1.059-12A Pressanschluss DKO-L (90°), M 30x2 (22 L)
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKO
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.059-12A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.059-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Pressfassung
druckluft winkelstück
1.059-12A Pressanschluss DKO-L (90°), M 30x2 (22 L)
Weitere Informationen:
Bauform:
DKO-L (90°)
Anschlussgröße:
M 30x2 (22 L)
DN:
19 MM
Beschreibung:
Dichtkopf mit Überwurfmutter und O-Ring, passend auf 24°-Stutzen ISO 8434-1, leichte Baureihe
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.059-12A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,8071
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,4977
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,1653
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,2609
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,6084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.