Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.105-5-6A Pressanschluss RSL (45°), 10 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.105-5-6A Pressanschluss RSL (45°), 10 L
1.105-5-6A Pressanschluss RSL (45°), 10 L
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, RSL / RSS
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.105-5-6A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.105-5-6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung
1.105-5-6A Pressanschluss RSL (45°), 10 L
Weitere Informationen:
Bauform:
RSL (45°)
Anschlussgröße:
10 L
DN:
10 MM
Beschreibung:
Rohrstutzen für Schneidringverbindung, leichte Baureihe
Gewicht:
0,034 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.105-5-6A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,305
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.