Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.180-8ES ES-Pressanschluss CES (gerade), M 24x1,5 (16 S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, CES
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, CES
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.180-8 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.180-8 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn12
pressfassung
1.180-8ES ES-Pressanschluss CES (gerade), M 24x1,5 (16 S)
Weitere Informationen:
Bauform:
CES (gerade)
Anschlussgröße:
M 24x1,5 (16 S)
DN:
12 MM
Beschreibung:
Außengewinde 24° für Schneidringverbindung ISO 8434-1, schwere Baureihe
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.180-8ES, 1 SN-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CEL-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DFR-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,05*
€ 65,5095
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,7245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,87*
€ 61,7253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,51*
€ 60,1069
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,33*
€ 59,8927
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,4088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.