Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.180-8A Pressanschluss CES (gerade), M 24x1,5 (16 S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.180-8A Pressanschluss CES (gerade), M 24x1,5 (16 S)
1.180-8A Pressanschluss CES (gerade), M 24x1,5 (16 S)
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, CES
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.180-8A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.180-8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung
1.180-8A Pressanschluss CES (gerade), M 24x1,5 (16 S)
Weitere Informationen:
Bauform:
CES (gerade)
Anschlussgröße:
M 24x1,5 (16 S)
DN:
12 MM
Beschreibung:
Außengewinde 24° für Schneidringverbindung ISO 8434-1, schwere Baureihe
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.180-8A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,305
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.