Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.203-2-4A Pressanschluss DKR (gerade), G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.203-2-4A Pressanschluss DKR (gerade), G 1/8"
1.203-2-4A Pressanschluss DKR (gerade), G 1/8"
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKR
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.203-2-4A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.203-2-4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn 6
pressfassung
1.203-2-4A Pressanschluss DKR (gerade), G 1/8"
Weitere Informationen:
Bauform:
DKR (gerade)
Anschlussgröße:
G 1/8"
DN:
6 MM
Beschreibung:
BSP-Dichtkopf 60° mit Überwurfmutter (G-Gewinde) ab DN 31 zusätzlich mit O-Ring
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.203-2-4A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.